HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-104-CR3

  • ERIKS:14308235
  • Hersteller:AP-104-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AP
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
0.09 kg
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
H
3 mm
L
11 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-104

  • ERIKS:14310853
  • Manufacturer:SEAL-AP-104

CHF 3.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026