HAVIT

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-102

  • ERIKS:14310851
  • Hersteller:SEAL-AP-102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
60 mm
H
3 mm
L
11 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-102-CR3

  • ERIKS:14308233
  • Manufacturer:AP-102-CR3

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026