HAVIT

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-102-CR3

  • ERIKS:14308233
  • Hersteller:AP-102-CR3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AP
Flanschtyp
SAE Abschlussplatte
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
0.08 kg
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
60 mm
H
3 mm
L
11 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-102

  • ERIKS:14310851
  • Manufacturer:SEAL-AP-102

CHF 3.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026