CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Einschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 2.85 kg |
A | 115.5 mm |
B | 99 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
M | M 16 |