HAVIT

HAVIT SAE Einschweiß-Gegenflansch GFS-112S

  • ERIKS:14310119
  • Hersteller:GFS-112S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
2.15 kg
A
90.5 mm
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026