HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFS-408G-ZiNi

  • ERIKS:14473809
  • Hersteller:AFS-408G-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 3"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 30x90
A
G 3"
B
73 mm
C
152.4 mm
D
208 mm
E
71.6 mm
F
178 mm
G
90 mm
H
55 mm
I
40 mm
L
33 mm
M
M 30x90
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026