HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFS-114G-ZiNi

  • ERIKS:14307344
  • Hersteller:AFS-114G-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 3.1/2"
Max. Betriebsdruck
35 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
2.4 kg
A
G 3.1/2"
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026