CHF 73.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE BSP Einschraubflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1.1/2" |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x50 |
Gewicht | 3.7 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
G | 50 mm |
H | 27 mm |
I | 25 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |