HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch NPT-Gewinde GFS-116N

  • ERIKS:14310172
  • Hersteller:GFS-116N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE NPT Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
4" NPT
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.85 kg
A
4" NPT
B
99 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026