CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE NPT Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 3.1/2" NPT |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 2.4 kg |
A | 3.1/2" NPT |
B | 89 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 136 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
M | M 16 |
CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.51inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026