CHF 52.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE NPT Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 3" NPT |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Gewicht | 2.15 kg |
A | 3" NPT |
B | 73 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
G | 50 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
M | M 16 |