HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFS-116G-312

  • ERIKS:14310169
  • Hersteller:GFS-116G-312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 3.1/2"
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
3 kg
A
G 3.1/2"
B
89 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026