HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFS-114G-300

  • ERIKS:14310145
  • Hersteller:GFS-114G-300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 3"
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.5 kg
A
G 3"
B
73 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026