HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch Schedule 80 AFS-116ST10

  • ERIKS:14307410
  • Hersteller:AFS-116ST10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Rohrabmessungen
114.3 x 3 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.77 kg
A
115.5 mm
B1
108.3 mm
B2
99 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026