HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch Schedule 80 AFS-112ST80

  • ERIKS:14480119
  • Hersteller:AFS-112ST80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Rohrabmessungen
88.9 x 7.6 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
2.29 kg
A
92 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026