HAVIT

HAVIT SAE Anschweißflansch metrisch AFS-112SRE76,1

  • ERIKS:14307287
  • Hersteller:AFS-112SRE76,1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Anschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Rohrabmessungen
76.1 x 7.1 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
2.15 kg
A
77 mm
B1
77 mm
B2
62 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
51 mm
H
26 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026