HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 80 GFS-116ST10

  • ERIKS:14310180
  • Hersteller:GFS-116ST10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Rohrabmessungen
114.3 x 3 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
A
115.5 mm
B1
108.3 mm
B2
99 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026