HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 80 GFS-112ST80

  • ERIKS:14480128
  • Hersteller:GFS-112ST80
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Rohrabmessungen
88.9 x 7.6 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
160 bar
A
92 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026