HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 80 GFS-112ST10

  • ERIKS:14310124
  • Hersteller:GFS-112ST10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Rohrabmessungen
88.9 x 3 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
160 bar
A
92 mm
B1
82.9 mm
B2
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026