HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 160 GFS-408ST160

  • ERIKS:14310494
  • Hersteller:GFS-408ST160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3 in
Rohrabmessungen
88.9 x 11.13 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
A
90 mm
C
152.4 mm
D
208 mm
E
71.6 mm
F
178 mm
G
90 mm
H
55 mm
M
M 30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026