HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch Schedule 160 GFS-114ST40

  • ERIKS:14310151
  • Hersteller:GFS-114ST40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3.1/2 in
Rohrabmessungen
101.6 x 5.7 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
A
103 mm
B1
90.1 mm
B2
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.51inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026