CHF 75.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Anschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 4 in |
Rohrabmessungen | 88.9 x 3.6 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Gewicht | 2.69 kg |
A | 90 mm |
B1 | 90 mm |
B2 | 82 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
G | 48 mm |
H | 26 mm |
M | M 16 |