HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch metrisch ND 40 GFS-116STRE114

  • ERIKS:14310190
  • Hersteller:GFS-116STRE114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
Rohrabmessungen
114.3 x 3.6 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
2.85 kg
A
115 mm
B1
115 mm
B2
102 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
26 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026