HAVIT

HAVIT SAE Anschweiß-Gegenflansch metrisch ND 40 GFS-112STRE88,9

  • ERIKS:14310137
  • Hersteller:GFS-112STRE88,9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3 in
Rohrabmessungen
88.9 x 3.6 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
2.15 kg
A
90 mm
B1
90 mm
B2
74 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
51 mm
H
26 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026