CHF 46.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Anschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
Rohrabmessungen | 76.1 x 7.1 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Gewicht | 2.15 kg |
A | 77 mm |
B1 | 77 mm |
B2 | 62 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 125 mm |
G | 51 mm |
H | 26 mm |
M | M 16 |