GUHRING

GUHRING Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 20mm

  • ERIKS:11983589
  • Hersteller:9036900200000
Image 1
Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 116.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Beschichtung
FIRE
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
20 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 20mm

  • ERIKS:23110224
  • Manufacturer:4317784362238

CHF 67.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026