Ausführung: Mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
CHF 67.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Max. Arbeitslänge | 38 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 104 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 20 mm |
CHF 116.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026