GUHRING

GUHRING Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 16mm

  • ERIKS:11983587
  • Hersteller:9036900160000
Image 1
Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 84.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
32 mm
Gesamtlänge
92 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Beschichtung
FIRE
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
16 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 16mm

  • ERIKS:23110222
  • Manufacturer:4317784362214

CHF 49.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026