Ausführung: Mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
CHF 49.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Keilnutfräser |
Max. Arbeitslänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 92 mm |
DIN-Norm | 844K |
Kopfdurchmesser | 16 mm |
CHF 84.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026