Ausführung: Mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
CHF 74.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Typ | Rohfräser |
Durchmesser | 14 mm |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | m42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844K |
Beschichtung | FIRE |
Toleranz | K12 |
Kopfdurchmesser | 14 mm |
CHF 44.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026