FORMAT

FORMAT Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 14mm

  • ERIKS:23110220
  • Hersteller:4317784362191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 44.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
14 mm
Alternativen
Product Image

GUHRING Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 14mm

  • ERIKS:11983585
  • Manufacturer:9036900140000

CHF 74.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026