GUHRING

GUHRING Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 10mm

  • ERIKS:11983582
  • Hersteller:9036900100000
Image 1
Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
22 mm
Gesamtlänge
72 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Beschichtung
FIRE
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
10 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 10mm

  • ERIKS:23110217
  • Manufacturer:4317784362160

CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026