FORMAT

FORMAT Schruppfräser kurz DIN844HSSE TiALN Typ NR 10mm

  • ERIKS:23110217
  • Hersteller:4317784362160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schruppfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Keilnutfräser
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
72 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
10 mm
Alternativen
Product Image

GUHRING Schruppfräser DIN844 HSSCo8 FIRE Typ NR 10mm

  • ERIKS:11983582
  • Manufacturer:9036900100000

CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026