GUHRING

GUHRING Schaftfräser extralang WN VHM FIRE Schaft HA 5mm

  • ERIKS:23108482
  • Hersteller:9036800050000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.

Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Max. Arbeitslänge
30 mm
Schaftdurchmesser
5 mm
Gesamtlänge
75 mm
Kopfdurchmesser
5 mm