Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schaftfräser N, Vollhartmetall...
Schaftfräser N, Vollhartmetall Fire Typ 2355
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schaftdurchmesser [mm]
4
1
5
1
Durchmesser [mm]
4
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schaftfräser N, Vollhartmetall Fire Typ 2355
Produkt
Typ
Max. Arbeitslänge [mm]
Schaftdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Max. Arbeitslänge [mm]
Schaftdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schaftfräser extralang WN VHM FIRE Schaft HA 5mm
Stiftfräse
30
5
CHF 55.70
/
stück
Schaftfräser extralang WN VHM FIRE Schaft HA 4mm
Stiftfräse
25
4
CHF 50.35
/
stück
Anmelden