GUHRING

GUHRING Schaftfräser extralang WN VHM FIRE Schaft HA 4mm

  • ERIKS:23108481
  • Hersteller:9036800040000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.

Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
4 mm
Max. Arbeitslänge
25 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Gesamtlänge
75 mm
Kopfdurchmesser
4 mm