GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch ABRADER Ø63x7mm/30,5m

  • ERIKS:14890174
Image 1
Anwendung
Absaug- und Förderschlauch für Anwendungen, bei denen
die Abriebfestigkeit die Hauptanforderung ist:
• Trockener Zement
• Sand und Schlamm
• Kies
• Saatgut oder abrasive Werkstoffe

Temperaturbereich:
• -30°C to +80°C
• -22°F to +176°F

Berstdruck:
• 10 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele:
• NR/BR/SBR-Gummi, schwarz, glatt
• elektrisch leitfähig: R < 106 Ω
• Hohe Abriebfestigkeit: Durchschnittliche Abnutzung des Rohres
50 mm³ (gemäß ISO 4649:2021)

Einlagen:
• mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke:
• SBR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Verschleissfest, ozon- und witterungsbeständig
• elektrisch leitfähig: R < 106 Ω

Markierung
• Grüner Längsstreifen: GOODALL ABRADER SD - BULK MATERIAL 10 BAR – 150 PSI Ω
• Geprägter Streifen: GOODALL ABRADER SD - 10 bar (150PSI) - quarter/year

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 77.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

30.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.80

-

30+

CHF 64.60

10.03%

60+

CHF 58.10

19.08%

120+

CHF 55.00

23.40%

240+

CHF 53.30

25.77%

480+

CHF 51.70

27.99%

960+

CHF 50.20

30.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Serie
Abrader
Typ
SD
Typ
MULTISPIRAL
Innendurchmesser
63 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
30 m
Entspricht EC1935/2004
Nein