Eriks
GOODALL

Saug- und Druckschlauch ABRADER SD aus NR/SBR für Wasser, Schlamm, Kies

Anwendung
Absaug- und Förderschlauch für Anwendungen, bei denen
die Abriebfestigkeit die Hauptanforderung ist:
• Trockener Zement
• Sand und Schlamm
• Kies
• Saatgut oder abrasive Werkstoffe

Temperaturbereich:
• -30°C to +80°C
• -22°F to +176°F

Berstdruck:
• 10 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele:
• NR/BR/SBR-Gummi, schwarz, glatt
• elektrisch leitfähig: R < 106 Ω
• Hohe Abriebfestigkeit: Durchschnittliche Abnutzung des Rohres
50 mm³ (gemäß ISO 4649:2021)

Einlagen:
• mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke:
• SBR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Verschleissfest, ozon- und witterungsbeständig
• elektrisch leitfähig: R < 106 Ω

Markierung
• Grüner Längsstreifen: GOODALL ABRADER SD - BULK MATERIAL 10 BAR – 150 PSI Ω
• Geprägter Streifen: GOODALL ABRADER SD - 10 bar (150PSI) - quarter/year

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Image 1
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
5 of Saug- und Druckschlauch ABRADER SD aus NR/SBR für Wasser, Schlamm, Kies
ProduktTypInnendurchmesser [mm]Max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]VerfügbarPreisexkl. MwSt