GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch ABRADER Ø152x8mm/30,5m

  • ERIKS:14890178
Image 1
Anwendung
Absaug- und Förderschlauch für Anwendungen, bei denen
die Abriebfestigkeit die Hauptanforderung ist:
• Trockener Zement
• Sand und Schlamm
• Kies
• Saatgut oder abrasive Werkstoffe

Temperaturbereich:
• -30°C to +80°C
• -22°F to +176°F

Berstdruck:
• 10 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele:
• NR/BR/SBR-Gummi, schwarz, glatt
• elektrisch leitfähig: R < 106 Ω
• Hohe Abriebfestigkeit: Durchschnittliche Abnutzung des Rohres
50 mm³ (gemäß ISO 4649:2021)

Einlagen:
• mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke:
• SBR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Verschleissfest, ozon- und witterungsbeständig
• elektrisch leitfähig: R < 106 Ω

Markierung
• Grüner Längsstreifen: GOODALL ABRADER SD - BULK MATERIAL 10 BAR – 150 PSI Ω
• Geprägter Streifen: GOODALL ABRADER SD - 10 bar (150PSI) - quarter/year

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 226.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

164.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 209.50

-

30+

CHF 188.50

10.02%

60+

CHF 170.00

18.85%

120+

CHF 160.50

23.39%

240+

CHF 155.50

25.78%

480+

CHF 151.00

27.92%

960+

CHF 146.00

30.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Serie
Abrader
Typ
SD
Typ
MULTISPIRAL
Innendurchmesser
152 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar
Rollenlänge
30 m
Entspricht EC1935/2004
Nein