Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Water Discharge Black |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 760 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Gewicht | 2.31 kg/m |
Material Seele | SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |