Gummischlauch Water Discharge Black
Anwendung- Allzweck-Wasser Abflussschlauch für innerbetriebliche Wasserversorgung im Allgemeinen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen. Auch geeignet für Luftzufuhr.
Temperaturbereich:
- - 30°C bis + 82°C
- -22°F bis + 180°F
Berstdruck:
- 30 bar
- Sicherheitsfaktor 3:1"
- Seele:
- SBR-Gummi, schwarz, glatt
Einlagen:
- mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
Decke:
- SBR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
- exzellent öl-, witterungs- und ozonbeständig, abriebfest"
Markierung- Weisser Längsstreifen: GOODALL ENDURANCE WATER
- Geprägter Streifen: GOODALL ENDURANCE WATER DISCHARGE - 10 bar (150 PSI) - quarter/year
KupplungenOptionen- Drucktestbericht
- Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse