GOODALL

GOODALL Gummischlauch Water Discharge Black, Rolle=61m, Innendurchmesser 63x6

  • ERIKS:13573026
Image 1
Anwendung
  • Allzweck-Wasser Abflussschlauch für innerbetriebliche Wasserversorgung im Allgemeinen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen. Auch geeignet für Luftzufuhr.
Temperaturbereich:
  • - 30°C bis + 82°C
  • -22°F bis + 180°F
Berstdruck:
  • 30 bar
  • Sicherheitsfaktor 3:1"
  • Seele:
  • SBR-Gummi, schwarz, glatt
Einlagen:
  • mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
Decke:
  • SBR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • exzellent öl-, witterungs- und ozonbeständig, abriebfest"
Markierung
  • Weisser Längsstreifen: GOODALL ENDURANCE WATER
  • Geprägter Streifen: GOODALL ENDURANCE WATER DISCHARGE - 10 bar (150 PSI) - quarter/year
Kupplungen
  • Je nach Wahl
Optionen
  • Drucktestbericht
  • Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Water Discharge Black
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Min. Biegeradius
630 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
1.92 kg/m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein