GOODALL

GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x8.0

  • ERIKS:14030671
  • Hersteller:EHS_2020_06_0100 SIZE 25X8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 80.10inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.10

-

40+

CHF 51.80

30.09%

80+

CHF 48.10

35.09%

120+

CHF 44.50

39.95%

160+

CHF 40.80

44.94%

320+

CHF 39.50

46.69%

640+

CHF 38.40

48.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Vintage SD Lite
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.95 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 39.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.59inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026