CHF 39.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.59inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.40 | - |
5+ | CHF 35.90 | 8.88% |
10+ | CHF 34.20 | 13.20% |
20+ | CHF 32.40 | 17.77% |
40+ | CHF 30.60 | 22.34% |
60+ | CHF 30.00 | 23.86% |
90+ | CHF 29.40 | 25.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Klemmschale |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-3 |
Klemmbereich | von 36 bis 39 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 25x6 |