CHF 68.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 74.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.60 | - |
40+ | CHF 48.00 | 30.03% |
80+ | CHF 44.70 | 34.84% |
120+ | CHF 41.20 | 39.94% |
160+ | CHF 37.70 | 45.04% |
320+ | CHF 36.60 | 46.65% |
640+ | CHF 35.50 | 48.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Vintage SD Lite |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 80 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |
CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.35inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026