CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.35inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.70 | - |
5+ | CHF 29.70 | 9.17% |
10+ | CHF 28.20 | 13.76% |
20+ | CHF 26.80 | 18.04% |
40+ | CHF 25.30 | 22.63% |
60+ | CHF 24.90 | 23.85% |
90+ | CHF 24.40 | 25.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Klemmschale |
Material | AISI 316 |
Norm | EN 14420-3 |
Klemmbereich | von 30 bis 33 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 19x6 |