GOODALL

GOODALL Gummischlauch Superb Black SD, rolle = 30m,Innendurchmesser 38x6,5mm

  • ERIKS:14783411
Image 1
GOODALL Schlauch SUPERB BLACK SD, PTFE, schwarz, 16bar.

Anwendung
• Flexibler, universeller PTFE-Schlauch für Saug- und Druckanwendungen Anwendungen für Fässer,
Container, Tankwagen und Festinstallationen in der chemischen
und pharmazeutischen Industrie
• Der nahtlose PTFE-Schlauch gewährleistet eine hervorragende
Undurchlässigkeit und absolut kontaminationsfreien Transport jeder Flüssigkeit (geeignet für alle gängigen Chemikalien, siehe Beständigkeitstabelle)
• Idealer Schlauch, wenn Produktions Produktionsprozesse den Einsatz
inerten, kontaminationsfreien Schlauchmaterialien erfordern, die mehreren internationalen Vorschriften

Entspricht den strengsten internationalen Vorschriften
• USP Class VI
• FDA 21 Cfr 177.1550
• EC 1935/2004
• EU 10/2011
• EC 2023/2006
• ISO 10993:2009 – Sections 4,5,11,12

Temperaturbereich
• -40°C to +150°C
• -40°F to +302°F
• Dampfreinigung mit offenem Ende bis zu 150˚C/302˚F (max. 30 Minuten)

Berstdruck
• 64 bar
• Sicherheitsfaktor 4:1

Seele
• PTFE-Gummi, schwarz, glatt
• frei von Phthalaten
• Geruchs- und geschmacksneutral
• Elektrisch Leitfährig (R < 10^6 Ω)

Einlagen
• mehrere hochfeste synthethische Einlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke
• EPDM-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Hervorragende Abrieb-, Wetter-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit
• Elektrisch Leitfährig (R < 10^6 Ω)

Markierung
• Weiss, rot und blauer Längsstreifen: GOODALL SUPERB
BLACK SD • 16 BAR – 232 PSI Ω/T
• Geprägter Streifen: GOODALL SUPERB BLACK SD - EN12115:2011 - PTFE - 16 BAR - Ω/T - quarter year

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 285.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 264.00

-

30+

CHF 185.00

29.92%

60+

CHF 172.00

34.85%

90+

CHF 158.50

39.96%

120+

CHF 145.50

44.89%

240+

CHF 141.00

46.59%

480+

CHF 136.50

48.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Superb Black SD
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
338 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
1.4 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 302 °F