GOODALL

Gummischlauch SUPERB BLACK SD, PTFE, 16bar

GOODALL Schlauch SUPERB BLACK SD, PTFE, schwarz, 16bar.

Anwendung
• Flexibler, universeller PTFE-Schlauch für Saug- und Druckanwendungen Anwendungen für Fässer,
Container, Tankwagen und Festinstallationen in der chemischen
und pharmazeutischen Industrie
• Der nahtlose PTFE-Schlauch gewährleistet eine hervorragende
Undurchlässigkeit und absolut kontaminationsfreien Transport jeder Flüssigkeit (geeignet für alle gängigen Chemikalien, siehe Beständigkeitstabelle)
• Idealer Schlauch, wenn Produktions Produktionsprozesse den Einsatz
inerten, kontaminationsfreien Schlauchmaterialien erfordern, die mehreren internationalen Vorschriften

Entspricht den strengsten internationalen Vorschriften
• USP Class VI
• FDA 21 Cfr 177.1550
• EC 1935/2004
• EU 10/2011
• EC 2023/2006
• ISO 10993:2009 – Sections 4,5,11,12

Temperaturbereich
• -40°C to +150°C
• -40°F to +302°F
• Dampfreinigung mit offenem Ende bis zu 150˚C/302˚F (max. 30 Minuten)

Berstdruck
• 64 bar
• Sicherheitsfaktor 4:1

Seele
• PTFE-Gummi, schwarz, glatt
• frei von Phthalaten
• Geruchs- und geschmacksneutral
• Elektrisch Leitfährig (R < 10^6 Ω)

Einlagen
• mehrere hochfeste synthethische Einlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke
• EPDM-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Hervorragende Abrieb-, Wetter-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit
• Elektrisch Leitfährig (R < 10^6 Ω)

Markierung
• Weiss, rot und blauer Längsstreifen: GOODALL SUPERB
BLACK SD • 16 BAR – 232 PSI Ω/T
• Geprägter Streifen: GOODALL SUPERB BLACK SD - EN12115:2011 - PTFE - 16 BAR - Ω/T - quarter year

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 8
  • 8
8 of Gummischlauch SUPERB BLACK SD, PTFE, 16bar
ProduktInnendurchmesser [mm]Wandstärke [mm]Außendurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt