GOODALL

GOODALL Gummischlauch Superb Black SD, rolle = 20m,Innendurchmesser 63,5x8mm

  • ERIKS:14783443
Image 1
GOODALL Schlauch SUPERB BLACK SD, PTFE, schwarz, 16bar.

Anwendung
• Flexibler, universeller PTFE-Schlauch für Saug- und Druckanwendungen Anwendungen für Fässer,
Container, Tankwagen und Festinstallationen in der chemischen
und pharmazeutischen Industrie
• Der nahtlose PTFE-Schlauch gewährleistet eine hervorragende
Undurchlässigkeit und absolut kontaminationsfreien Transport jeder Flüssigkeit (geeignet für alle gängigen Chemikalien, siehe Beständigkeitstabelle)
• Idealer Schlauch, wenn Produktions Produktionsprozesse den Einsatz
inerten, kontaminationsfreien Schlauchmaterialien erfordern, die mehreren internationalen Vorschriften

Entspricht den strengsten internationalen Vorschriften
• USP Class VI
• FDA 21 Cfr 177.1550
• EC 1935/2004
• EU 10/2011
• EC 2023/2006
• ISO 10993:2009 – Sections 4,5,11,12

Temperaturbereich
• -40°C to +150°C
• -40°F to +302°F
• Dampfreinigung mit offenem Ende bis zu 150˚C/302˚F (max. 30 Minuten)

Berstdruck
• 64 bar
• Sicherheitsfaktor 4:1

Seele
• PTFE-Gummi, schwarz, glatt
• frei von Phthalaten
• Geruchs- und geschmacksneutral
• Elektrisch Leitfährig (R < 10^6 Ω)

Einlagen
• mehrere hochfeste synthethische Einlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig

Decke
• EPDM-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Hervorragende Abrieb-, Wetter-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit
• Elektrisch Leitfährig (R < 10^6 Ω)

Markierung
• Weiss, rot und blauer Längsstreifen: GOODALL SUPERB
BLACK SD • 16 BAR – 232 PSI Ω/T
• Geprägter Streifen: GOODALL SUPERB BLACK SD - EN12115:2011 - PTFE - 16 BAR - Ω/T - quarter year

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 426.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 394.50

-

20+

CHF 276.50

29.91%

40+

CHF 256.50

34.98%

60+

CHF 237.00

39.92%

80+

CHF 217.00

44.99%

160+

CHF 211.00

46.51%

320+

CHF 204.50

48.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Superb Black SD
Innendurchmesser
63.5 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
79.5 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
450 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
2.78 kg/m
Material Seele
PTFE
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 302 °F