GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 38x6,5

  • ERIKS:12761656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 84.75inkl. MwSt

88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.40

-

20+

CHF 65.30

16.71%

40+

CHF 58.80

25.00%

80+

CHF 52.30

33.29%

160+

CHF 50.80

35.20%

320+

CHF 49.20

37.24%

640+

CHF 47.70

39.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo D
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.3 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja
Alternativen

CHF 73.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 79.45inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026